Riferimenti
Walter Titex:A1263-7.6
Rubix:999240117028870
Produttore:5061192
EAN:4031132106458

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061192-ARTICOLO A1263-7.6
Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=7,6mm
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 117 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione