Riferimenti
Stock:71140 3.970
Rubix:999190200050082
Produttore:9711400039700
EAN:4031095303246


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400039700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,970
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS con finitura bright e stelo cilindrico. Punta 118° e tolleranza Ø h8, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (brillante) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,85 |
| Affilatura | conico alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | stelo cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio e ghisa; lamiere da leghe di alluminio; materiali sandwich (laminated plates) |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione