PUNTA ELICOIDALE METALLO DURO 843321
PUNTA IN CARBURO MONOBLOCCO 5D - LUBRIFICAZIONE AL CENTRO - OZMD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:843321
Rubix:999180200036547
EAN:3660338066610


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE METALLO DURO 843321
PUNTA IN CARBURO MONOBLOCCO 5D - LUBRIFICAZIONE AL CENTRO - OZMD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | ozmd |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | a croce |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | acciai / acciai inossidabili / ghisa / titanio / non ferrosi |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore