9517650031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 3.100
Rubix:999181000026772
Produttore:9517650031000
EAN:4031095293547


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,100
Punta elicoidale lunga STOCK SuperV-T 51765 con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø3,1 mm, 20xD, lunghezza 123 mm e profondità 83 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono di alleggerimento (relieved cone) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione