Riferimenti
HPMT:H03 0160 30
Rubix:999180200115311



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 51,9 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0160 30
Punta elicoidale microprofonda DR Mini HPMT H03 0160 30 per forature a elevata profondità con lubrificazione interna. Punto 135°, codolo DIN 6535HA e coating T8090 TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 51,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (tialn) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore