9519800017000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.700
Rubix:999240628007774
Produttore:9519800017000
EAN:4031095339894


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800017000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,700
Micropunta MD Stock SuperV-NX U 20xD con fori di lubrificazione interna, rivestita AlTiN. Ø1,700 mm per microforature profonde con taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,7x39,4 |
| Affilatura | superv-ik nx-u |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione