9717640065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.500
Rubix:999240628006978
Produttore:9717640065000
EAN:4031095345598


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 97,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,500
Punta MD Stock SuperV 71764 Ø6,5 mm con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Profondità fino a 15xD, standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 97,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a spianata 135° |
| Stelo | ha, ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 459,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 560,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione