9717650126000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 12.600
Rubix:999240628006411
Produttore:9717650126000
EAN:4031095343549


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 252 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650126000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,600
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 20xD lucida con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Angolo 135°, Ø 12,6 mm, h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 252 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a faccette) |
| Stelo | cilindrico ø 14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 813,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 992,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione