9717650044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.400
Rubix:999240628007074
Produttore:9717650044000
EAN:4031095344553


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 88 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,400
Punta elicoidale Stock in metallo duro (VHM) con fori di lubrificazione interna: Ø4,4 mm, 20xD, tolleranza h7, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 88 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione