9717650093400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,340
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 9.340
Rubix:999240628006539
Produttore:9717650093400
EAN:4031095343907


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 186,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650093400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,340
Punta elicoidale MD Stock 71765 da 9,34 mm: esecuzione lucida per fori profondi fino a 20xD con fori di lubrificazione, tolleranza h7 e angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 186,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione