7506522-ARTICOLO DA110-08-10.800U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-10.800U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021963
Produttore:7506522
EAN:4031132425580
7506522-ARTICOLO DA110-08-10.800U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506522-ARTICOLO DA110-08-10.800U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4252in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Tipo a gambocilindrico
12,11 IVA esclusa
/ Unità
14,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione