Riferimenti
Walter Titex:DC160-03-09.400A0-WJ30ET
Rubix:999240116014391
Produttore:7377201
EAN:4031132404257

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 7377201-ARTICOLO DC160-03-09.400A0-WJ30ET
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30ET • Dc=9,4mm
Punti di forza
Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisialcrn / altin (wj30et, full coating) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | punta 140° (din 6537 k) |
| Stelo | stelo din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione