9711840035000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 3,500

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71184 3.500
Rubix:160000000192777
EAN:4031095000886
9711840035000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 3,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711840035000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 3,500


Punte stub, ~ 3xD, DIN 6539, Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6539
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,5x20
Affilaturan
Stelo3,5
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,5 mm
3.500 mm
52.000 mm
Paese d'origineDE
9,23 IVA esclusa
/ Unità
11,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore