9517760122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 12,200
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51776 12.200
Rubix:160000000183684
EAN:4031095233796


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517760122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 12,200
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,16 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 12,2 mm |
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,2x60 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| 12.200 mm | |
| 107.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione