Riferimenti
SCU:3028 5
Rubix:160000000863739
EAN:8031591119835

Dettagli del prodotto : PUNZONI NUMERICI 3028 5
Tipo destro. Qualità fine. In acciaio temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 80 kg/mmq. Tempra differenziata di sicurezza antischeggia. Corpo quadro con terminale supporto cifra tondo. Caratteri secondo DIN 1451. Durezza dell'incisione HRC 58-61. Confezione in scatola.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 5 mm |
|---|---|
| Valore della durezza | hrc 58-61 |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 10,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
