ARTICOLO 2201-6

Set di lettere da 27 pezzi 2201-6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:2201-6
Rubix:999250616004761
Produttore:8605220
EAN:4010883860529
ARTICOLO 2201-6
Riepilogo info tecniche
Altezza9 mm

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 2201-6






- per la marcatura, ad esempio, di insegne, utensili ecc. - in acciaio resistente, gambo temprato e testa di riscontro raffinata - in supporto di plastica blu - n. 2200 = 9 cifre, altezza di scrittura 6 mm - n. 2201 = 27 lettere (A - Z, &), altezza di scrittura 6 mm
Punzoni con lettere 27 pezzi Per l'applicazione di iscrizioni su pezzi finiti, ad es. Cartelli, utensili, ecc. In acciaio temprato con gambo indurito e testa battente bonificata Contenitore in plastica N. 2200 = 9 cifre, altezza di scrittura 6 mm N. 2201 = 27 lettere (A - Z, &), altezza di scrittura 6 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza9 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione