LEAK DETECTOR SPRAY 300ML 32030

Spray rilevatore di perdite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:LEAK DETECTOR SPRAY 300ml
Rubix:999180900003077
Produttore:32030
EAN:5024747320301
LEAK DETECTOR SPRAY 300ML 32030

Riepilogo info tecniche

Capacità300 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : LEAK DETECTOR SPRAY 300ML 32030


Spray rilevatore di fughe di gas appositamente formulato per il rilevamento rapido delle fughe di gas a pressione positiva.
Lo spray LEAK DETECTOR è un fluido appositamente formulato per identificare anche la più piccola perdita gassosa a pressione positiva su tubature e raccordi in plastica e metallo.

Punti di forza

Adatto all'uso con la maggior parte dei sistemi di gas a pressione positiva. Da utilizzare sulle tubature che trasportano gas naturale e GPL. Sicuro per l'uso con i gas refrigeranti. Non corrosivo. Valvola a 360°C per l'utilizzo in aree difficili da raggiungere.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
26,92 IVA esclusa
/ Unità
32,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione