QR66 QUADRING DIAMETRO INTERNO:164.47 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR66
Rubix:999190900101103

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR66 QUADRING DIAMETRO INTERNO:164.47 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:164.47 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito