DISTRIBUZIONE ELETTRICA 843427

Quadro elettrico da cantiere con sicurezza 250V/415V 6 prese

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:843427
Rubix:999210312053915
EAN:3660338063787
DISTRIBUZIONE ELETTRICA 843427

Riepilogo info tecniche

Tensione250/415 V

Documenti

Dettagli del prodotto : DISTRIBUZIONE ELETTRICA 843427


Norma: NFC 15100

4 prese con coperchio 2P+T NF 16A/250 V
1 presa con coperchio 3P+N+T P17 16A/415V
1 presa con coperchio 3P+N+T P17 32A/415V
Interruttore differenziale 30 mA/415V
Cavo 2 m HO7NRF 3G 2,5

Punti di forza

Pulsante di arresto di emergenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250/415 V
753,51 IVA esclusa
/ Unità
919,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione