CX2020FIP RACC.CP2020FI T.1 1/4-F.1 5/8 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI20I
Rubix:999190900045624


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2020FIP RACC.CP2020FI T.1 1/4-F.1 5/8 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/4 Diametro Attacco:1"5/8-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione