Riferimenti
Parker:G12ZL71
Rubix:999200100057538

Dettagli del prodotto : EO2 UNION G12ZL71
I raccordi EO-2 sono dotati di guarnizioni elastomeriche su tutti i giunti per una giunzione del tubo ermeticamente sigillata, per un collegamento senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici. Per un funzionamento affidabile dell'intera unità. Progettazione basata su DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. I raccordi EO-2 sono adatti per applicazioni ad alta pressione. La compressione statica elimina anche l'ingresso di aria nel sistema fluido in condizioni di vuoto.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, diritto
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, diritto
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-Capacità di tenuta: Una guarnizione elastomerica costituisce l'elemento di tenuta principale, assicurando così una tenuta senza perdite. Anche i fluidi a bassa viscosità, come acqua o gas, sono sigillati ermeticamente. I sistemi idraulici non "sudano" nei punti di raccordo. Aumenta l'affidabilità dell'intero sistema. I costi di riparazione e manutenzione saranno ridotti
Durata: La tenuta elastomerica non richiede alcun serraggio, anche dopo anni di funzionamento in condizioni di lavoro estreme
Dado funzionale: I singoli componenti (anello di ritegno, guarnizione) non possono essere persi, dimenticati, confusi o assemblati con un orientamento sbagliato. Ciò consente di risparmiare sui costi di assemblaggio e di evitare pericolosi errori di montaggio. Il dado funzionale EO-2 può essere utilizzato per tutta l'ampia gamma di oltre 50 configurazioni in circa 25 misure delle serie standard EO LL, L e S. Contribuisce a semplificare il processo di ordinazione e a ridurre il numero di articoli da ordinare
Costi di assemblaggio: Con un tempo di ciclo inferiore a 10 secondi sull'EOMAT, il costo di preimpostazione dell'EO-2 è estremamente basso e riduce i costi di assemblaggio
Ogni dado funzionale EO-2 viene fornito con uno strumento di assemblaggio integrato che assicura che l'anello di ritegno tagli saldamente la superficie del tubo senza danneggiare il delicato cono interno del corpo del raccordo. Questo riduce notevolmente il pericolo di blow-off del tubo, anche quando si utilizza un tubo in acciaio inossidabile, e aumenta l'affidabilità dell'intero sistema
Ripetibilità affidabile - Quando si utilizzano le macchine EOMAT per un preassemblaggio economico, gli utensili di preassemblaggio non si usurano perché sono a contatto solo con la guarnizione di gomma. In questo modo si evitano le perdite e i pericolosi blow-off che possono verificarsi quando i raccordi tradizionali di tipo bite vengono assemblati con utensili di preassemblaggio usurati. Il costo dei controlli e delle riparazioni periodiche può essere ridotto
Assemblaggio finale - Dalla posizione di tenuta della chiave del raccordo EO-2 preimpostato, una breve trazione della chiave (circa 1/6 - 1/4 di giro) consente all'assemblaggio di raggiungere rapidamente il livello di coppia richiesto. I raccordi EO-2 hanno un solido "hit-home-feel" e un'eccellente resistenza alla sovracoppia
Ispezione visiva - Non c'è alcun dubbio se un dado funzionale EO-2 sia stato preimpostato correttamente o meno. L'ispezione è semplice: basta controllare che lo spazio tra l'anello di ritegno e l'anello di tenuta sia completamente chiuso. L'estremità del tubo non deve essere smontata dal raccordo per l'ispezione, in modo che l'utente riduca i costi e i tempi di assemblaggio
Nessuna perdita fantasma - L'assemblaggio dei raccordi in acciaio EO-2 non richiede lubrificazione. L'operatore della macchina non sarà infastidito dalla fuoriuscita di lubrificante dai raccordi una volta che l'impianto idraulico si sarà riscaldato
Riutilizzabilità/ricostruibilità - I raccordi EO-2 possono essere smontati e riassemblati più volte. Non c'è usura o allargamento del cono interno vulnerabile. Le guarnizioni danneggiate possono essere facilmente sostituite.
Manutenzione in loco - Per la manutenzione e la sostituzione dei raccordi EO-2 è sufficiente un set di chiavi. Ulteriori componenti in linea, come punti di prova (GMA), valvole a sfera (KH) o raccordi a T, possono essere aggiunti a un gruppo esistente in pochi minuti
Senza problemi - la facilità di manipolazione dei raccordi EO-2 aiuta a evitare errori di assemblaggio e riduce i costi di assemblaggio
Durata: La tenuta elastomerica non richiede alcun serraggio, anche dopo anni di funzionamento in condizioni di lavoro estreme
Dado funzionale: I singoli componenti (anello di ritegno, guarnizione) non possono essere persi, dimenticati, confusi o assemblati con un orientamento sbagliato. Ciò consente di risparmiare sui costi di assemblaggio e di evitare pericolosi errori di montaggio. Il dado funzionale EO-2 può essere utilizzato per tutta l'ampia gamma di oltre 50 configurazioni in circa 25 misure delle serie standard EO LL, L e S. Contribuisce a semplificare il processo di ordinazione e a ridurre il numero di articoli da ordinare
Costi di assemblaggio: Con un tempo di ciclo inferiore a 10 secondi sull'EOMAT, il costo di preimpostazione dell'EO-2 è estremamente basso e riduce i costi di assemblaggio
Ogni dado funzionale EO-2 viene fornito con uno strumento di assemblaggio integrato che assicura che l'anello di ritegno tagli saldamente la superficie del tubo senza danneggiare il delicato cono interno del corpo del raccordo. Questo riduce notevolmente il pericolo di blow-off del tubo, anche quando si utilizza un tubo in acciaio inossidabile, e aumenta l'affidabilità dell'intero sistema
Ripetibilità affidabile - Quando si utilizzano le macchine EOMAT per un preassemblaggio economico, gli utensili di preassemblaggio non si usurano perché sono a contatto solo con la guarnizione di gomma. In questo modo si evitano le perdite e i pericolosi blow-off che possono verificarsi quando i raccordi tradizionali di tipo bite vengono assemblati con utensili di preassemblaggio usurati. Il costo dei controlli e delle riparazioni periodiche può essere ridotto
Assemblaggio finale - Dalla posizione di tenuta della chiave del raccordo EO-2 preimpostato, una breve trazione della chiave (circa 1/6 - 1/4 di giro) consente all'assemblaggio di raggiungere rapidamente il livello di coppia richiesto. I raccordi EO-2 hanno un solido "hit-home-feel" e un'eccellente resistenza alla sovracoppia
Ispezione visiva - Non c'è alcun dubbio se un dado funzionale EO-2 sia stato preimpostato correttamente o meno. L'ispezione è semplice: basta controllare che lo spazio tra l'anello di ritegno e l'anello di tenuta sia completamente chiuso. L'estremità del tubo non deve essere smontata dal raccordo per l'ispezione, in modo che l'utente riduca i costi e i tempi di assemblaggio
Nessuna perdita fantasma - L'assemblaggio dei raccordi in acciaio EO-2 non richiede lubrificazione. L'operatore della macchina non sarà infastidito dalla fuoriuscita di lubrificante dai raccordi una volta che l'impianto idraulico si sarà riscaldato
Riutilizzabilità/ricostruibilità - I raccordi EO-2 possono essere smontati e riassemblati più volte. Non c'è usura o allargamento del cono interno vulnerabile. Le guarnizioni danneggiate possono essere facilmente sostituite.
Manutenzione in loco - Per la manutenzione e la sostituzione dei raccordi EO-2 è sufficiente un set di chiavi. Ulteriori componenti in linea, come punti di prova (GMA), valvole a sfera (KH) o raccordi a T, possono essere aggiunti a un gruppo esistente in pochi minuti
Senza problemi - la facilità di manipolazione dei raccordi EO-2 aiuta a evitare errori di assemblaggio e riduce i costi di assemblaggio
Applicazioni
Macchine utensili per il settore automobilistico; presse industriali; treni per il trasporto, sistemi frenanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dritto |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
| Modello | g12zl |
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione