00983472-ARTICOLO KQ2F08-02A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2F08-02A
Rubix:999221025047970
Produttore:KQ2F08-02A
EAN:3618036066531
00983472-ARTICOLO KQ2F08-02A

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturarc
Connessione 1rc 1/4
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983472-ARTICOLO KQ2F08-02A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2F, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità dirirtto femmina

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Tipo di filettaturarc
Connessione 1rc 1/4
Connessione 28
Materialeottone
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Tipo di filettaturarc 1/4
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione