Riferimenti
SMC:KQ2S04-M5A
Rubix:999180300036245
Produttore:00983637
EAN:3618036052077

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 mm |
| Connessione 2 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983637-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S04-M5A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m |
| Connessione 1 | 4 mm |
| Connessione 2 | m5 |
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (porzione filettata del perno);acciaio inossidabile 304 (mandrino);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (ganascia, pulsante di rilascio);nbr (tenuta, o-ring);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore