Riferimenti
Festo:QSL-B-1/8-4-20
Rubix:160000000581419
Produttore:130926

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom; pbt; acciaio altamente legato; nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130926-RACCORDO QSL-B-1/8-4-20
153139-RACCODO A INNESTO A Y
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x10 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Materiale | pom; pbt; acciaio altamente legato; nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore