EQUAL Y FEMALE 3/8 BSPP NICKE 0910 00 17
Legris Raccordo a Y femmina BSPP 910
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0910 00 17
Rubix:160000001716255
EAN:0820099153254


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : EQUAL Y FEMALE 3/8 BSPP NICKE 0910 00 17
Connessione di 3 porte femmina.
Disponibile con filettature da 1/8" a 1/2".
Disponibile con filettature da 1/8" a 1/2".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 20
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Wye
Peso: 0,045
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 20
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Wye
Peso: 0,045
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 946 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 3/8 in |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione