camozzi:S6450 8-1/8
rubix:170000000470722
produttore:S6450 8-1/8

- Materiale: ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettatura in ptfe - nbr - pa
- Tipologia: raccordo a y
- Diametro esterno del tubo: 8 mm
camozzi:S6450 4-1/8
rubix:170000000470720
produttore:S6450 4-1/8

- Materiale: ottone nichelato (corpo);nbr (o-ring);ptfe;nbr;pa (giunti filettati)
- Tipologia: connettore di pivot in y
- Diametro esterno del tubo: 4 mm
festo:Y-PK-3-D
rubix:160000000578606
produttore:7456
ean:4052568020057

- Materiale: rohs
- Tipologia: pk-3
- Diametro esterno del tubo: 2,5 mm
camozzi:2043 1/4
rubix:170000000469737
produttore:2043 1/4

- Materiale: ottone nichelato
- Tipologia: connettore femminile
camozzi:2043 1/2
rubix:170000000469739
produttore:50-2043-0059

- Materiale: ottone nichelato
- Tipologia: raccordo a y femmina