Riferimenti
Camozzi:S6450 8-1/8
Rubix:170000000470722
Produttore:S6450 8-1/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettatura in ptfe - nbr - pa |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a y |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 51-6450-0856 S6450 8-1/8
51-6450-0856 S6450 8-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettatura in ptfe - nbr - pa |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a y |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione | 16 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore