Riferimenti
Camozzi:2043 1/2
Rubix:170000000469739
Produttore:50-2043-0059


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a y femmina |
Dettagli del prodotto : 50-2043-0059 2043 1/2
50-2043-0059 2043 1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a y femmina |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione | 80 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore