7456-RACCORDO STROZZATO A Y Y-PK-3-D

VMPA1 Restrittore fisso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:Y-PK-3-D
Rubix:160000000578606
Produttore:7456
EAN:4052568020057
7456-RACCORDO STROZZATO A Y Y-PK-3-D

Riepilogo info tecniche

Materialerohs
Tipologiapk-3
Diametro esterno del tubo2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7456-RACCORDO STROZZATO A Y Y-PK-3-D


Raccordo strozzato a Y Y-PK-3-D Informazioni sui materiali, corpo=POM, Diametro nominale=2,5 mm, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Attacco pneumatico=PK-3
Collegamento a Y con restrittore Y-PK-3-D Informazione sul materiale Corpo=POM, Fluido di esercizio=(* aria compressa filtrata non lubrificata, * aria compressa filtrata lubrificata), Diametro nominale=2,5 mm, Connessione pneumatica=PK-3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,72 g
Materialerohs
Tipologiapk-3
Diametro esterno del tubo2,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
4,38 IVA esclusa
/ Unità
5,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione