EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW12SREDCF

Parker Hannifin Raccordo per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:EW12SREDCF
Rubix:999200100055653
EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW12SREDCF
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Diametro di filettatura3/8
Tipologiaraccordo per tubi
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW12SREDCF


I raccordi EO-PSR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale di EO-PSR è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazione: Trasferimento di sostanze chimiche
Materiale del corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione attacco 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Lavorazioni industriali, Lavorazioni chimiche, Apparecchiature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8343, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Facilita e velocizza l'assemblaggio
Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio
Effetto molla
Assemblaggio sicuro
Geometria ad anello multifunzionale
L'approvvigionamento è facile e veloce
Assemblaggio veloce, facile e sicuro

Applicazioni

Trasferimento di sostanze chimiche;Trasferimento di carburante;Apparecchiature idrauliche industriali;Apparecchiature idrauliche mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Infrastruttura;Difesa;Ambiente;Generazione di energia;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettatura3/8
Tipologiaraccordo per tubi
Diametro esterno del tubo12 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,26 IVA esclusa
/ Unità
35,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione