SWIVEL NPSM DN6 E 38282-4-4B
Parker Hannifin Raccordo per tubo idraulico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:38282-4-4B
Rubix:999200100086362


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo idraulico |
Documenti
Dettagli del prodotto : SWIVEL NPSM DN6 E 38282-4-4B
I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensioni della connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti Tubi
Tipo di esagono: n/a
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: -4 (dimensione), 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Ottone
Connessione porta: 1/4"
Dimensione attacco: 1/4
Stile del prodotto: Unione a pressione
Forma: Dritto
Divisione: Divisione Prodotti Tubi
Tipo di esagono: n/a
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: -4 (dimensione), 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Ottone
Connessione porta: 1/4"
Dimensione attacco: 1/4
Stile del prodotto: Unione a pressione
Forma: Dritto
Punti di forza
Può essere assemblato sul campo con chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un pezzo unico riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un pezzo unico riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri
Applicazioni
Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio; pneumatici; soluzioni antigelo; carburanti diesel; esteri di fosfato; aria e acqua secche
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo idraulico |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione