RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869659

Raccordo per tubo spiralato cil.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:869659
Rubix:999180200043226
EAN:3660338233647
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869659

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869659


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 26 mm
Materialeottone nichelato
5,18 IVA esclusa
/ Unità
6,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione