RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883995

RACCORDO RAPIDO PER GOMITO MASCHIO GIREVOLE A FILETTATURA CORTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883995
Rubix:999191000050281
EAN:3660338373855
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883995

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/4
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883995


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/4
Connessione 26
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Tipo di filettaturag1/4
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
3,14 IVA esclusa
/ Unità
3,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore