Riferimenti
Usag:246 1/2
Rubix:160000000339813
Produttore:U02460201
EAN:8010239013599


Riepilogo info tecniche
| Quadro di entrata | 3/8 '' |
|---|---|
| Quadro di uscita | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02460201 246 1/2 RIDUTTORE -E-
Torsione massima ammissibile 202 Nm
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x40 mm |
|---|---|
| Peso | 57 g |
| Quadro di entrata | 3/8 '' |
| Quadro di uscita | 1/2 '' |
| Dimensione dell'azionamento | 1/2-3/8 |
| Modello | 246 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore