U02460301 246 3/4 RIDUTTORE -E-
RACCORDO RIDUTTORE 3/4" USAG 246 3/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:246 3/4
Rubix:160000000339815
Produttore:U02460301
EAN:8010239143333


Riepilogo info tecniche
| Quadro di entrata | 1/2 '' |
|---|---|
| Quadro di uscita | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02460301 246 3/4 RIDUTTORE -E-
ISO 3316
Torsione massima ammissibile 512 Nm
Modello con quadro maschio intercambiabile
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Torsione massima ammissibile 512 Nm
Modello con quadro maschio intercambiabile
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x39x40 mm |
|---|---|
| Peso | 267 g |
| Quadro di entrata | 1/2 '' |
| Quadro di uscita | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore