Rampe

RUBIX offre una categoria di prodotti dedicata alle rampe, che risponde ad applicazioni commerciali e a diverse esigenze di lavoro. Le rampe di questa categoria sono per lo più realizzate in robusto tubolare d'acciaio, per garantire la durata e l'idoneità ad ambienti difficili.

Corrimano doppio

Una caratteristica notevole di queste rampe è il doppio corrimano, che garantisce maggiore sicurezza e stabilità durante l'uso. Inoltre, sono dotati di una piattaforma con punta e di un parapetto chiuso, per garantire le attività di lavoro e di raccolta delle scorte.

Piattaforme smart

L'offerta RUBIX comprende anche le piattaforme smart. Si tratta di una piattaforma che include un parapetto e un cancello completamente protetti. Questo design la rende ideale per i lavori rapidi nei cantieri, pur rimanendo conforme alla normativa sui lavori in quota.

Piattaforme Sherpascopic

Un altro prodotto degno di nota nella categoria delle scale RUBIX è la piattaforma Sherpascopic Offre una regolazione telescopica con opzioni a più altezze. Le sezioni anteriore e posteriore della piattaforma sono estensibili in modo indipendente, rendendo il prodotto adatto all'uso su scale o terreni in pendenza.

Rampe di RUBIX

Nel complesso, la categoria delle rampe RUBIX offre una gamma di soluzioni robuste e versatili progettate per soddisfare le esigenze delle applicazioni commerciali, garantendo sicurezza e comodità in vari ambienti di lavoro.

Filtri
CATEGORIE
  • rampa solo salita (7)
  • rampa con ringhiera / con piattaforma (1)
  • componente per rampa (1)
  • 1Marca
  • spartex
    (9)
  • 4 Prodotto(i) con 9 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • spartex:796776
    • rubix:170000000533301
    • ean:3660338043536
    brand logo
    • Numero di pioli6
    • Altezza massima di esercizio3,26 m
    • Peso6,8 kg
    183,55 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    6 varianti
    brand logobrand logo
    • spartex:856052
    • rubix:170000000536773
    • ean:3660338113772
    brand logo
    • Tipologiainserti di imbottitura di ricambio
    27,63 IVA esclusa
    / Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • spartex:866305
    • rubix:170000000540579
    • ean:3660338204616
    brand logo
    • Numero di pioli2
    • Altezza massima di esercizio0,425 m
    • Peso3 kg
    83,45 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • spartex:898099
    • rubix:999240520036115
    • produttore:898099
    • ean:3660338514401
    brand logo
    • Altezza della piattaforma1,14 m
    • Numero di pioli7
    1374,07 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione