TELESCOPIC WORK PLATFORM H 1,14 -1,60 898099

Piattaforma telescopia pieghevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:898099
Rubix:999240520036115
Produttore:898099
EAN:3660338514401
TELESCOPIC WORK PLATFORM H 1,14 -1,60 898099

Riepilogo info tecniche

Altezza della piattaforma1,14 m
Numero di pioli7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TELESCOPIC WORK PLATFORM H 1,14 -1,60 898099


Standard PIRL PFN 933353

Ideale per lavori strutturali, costruzioni secondarie, manutenzione e riparazione.
Struttura in alluminio. Progettato per un uso intensivo su pavimenti piani e scale.
Facile da trasportare e da riporre grazie alle ruote e al corpo retrattile.
Estremamente stabile, con 2 stabilizzatori antiribaltamento,
100% di sicurezza per l'utente, con una ringhiera porta-attrezzi nella parte anteriore, 2 rampe di accesso laterali e un cancello tubolare nella parte posteriore, una vera e propria cintura di sicurezza.
Elevato comfort di lavoro: piattaforma di 500x400 mm con battiscopa
3 sponde da 100 mm e gradini antiscivolo da 80 mm.
Elevata mobilità grazie alle 2 ruote direzionali posteriori, diametro 100 mm.

SICUREZZA
Parapetto rigido di sicurezza a 360°
Cancello rigido semiautomatico
Stabilizzatori integrati
Zoccoli integrati
Montanti a U per impieghi gravosi
Bloccaggio automatico dei piani

COMFORT
Gradino di regolazione di 25 cm
Ruote da 150 mm
Piattaforma 600x420 mm
2 ripiani portautensili intercambiabili, con capacità di carico fino a 25 kg
Spostamento di livello integrato

Punti di forza

Leggero, compatto e versatile.
Soddisfa tutti i requisiti di sicurezza francesi ed europei.
Parapetto semiautomatico.
Ripiani rimovibili in grado di sostenere 25 kg, con ganci (max. 10 kg).
Sistema intuitivo di regolazione dell'altezza.

Applicazioni

Questa piattaforma telescopica è un prodotto adatto alle esigenze dei professionisti (tutti i mestieri).
 

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza della piattaforma1,14 m
Numero di pioli7
Altezza massima di esercizio1,6 m
Tipologiapiattaforma telescopica
Peso27,4 kg
1374,07 IVA esclusa
/ Unità
1676,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione