RAMPA SOLO SALITA 796776

Scala

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:796776
Rubix:170000000533301
EAN:3660338043536
RAMPA SOLO SALITA 796776

Riepilogo info tecniche

Numero di pioli6
Altezza massima di esercizio3,26 m
Peso6,8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RAMPA SOLO SALITA 796776


Norma: EN 131 - Decreto 96 333 - Etichetta 65

Accesso in altezza per lavori professionali non permanenti e non ripetitivi.
Struttura in profilato tubolare di alluminio rinforzato.
Gradini monoblocco 80 mm incassati.
Articolazioni in ghisa d'alluminio.
Piano poggia-piedi: 250 x 250 mm
Piano poggia-utensili con alloggiamento e gancio porta-secchio.
Carico 150 kg, testato a 260 kg
Altezza sbarra di protezione: 638 mm
Consiglio di sicurezza: tutte le attrezzature per l'accesso in altezza vanno controllate annualmente.
6 levels step ladder

Punti di forza

Provvista di piedini antiscivolo.

Applicazioni

Professional and domestical use

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di pioli6
Altezza massima di esercizio3,26 m
Peso6,8 kg
Altezza della piattaforma1,36 m
Tipologiamarcapiede
Lunghezza ripiegata2,19 m
183,55 IVA esclusa
/ Unità
223,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Numero di pioli

Altezza massima di esercizio

Peso

Altezza della piattaforma