Riferimenti
Spartex:796777
Rubix:170000000533302
EAN:3660338043543


Riepilogo info tecniche
| Numero di pioli | 7 |
|---|---|
| Altezza massima di esercizio | 3,49 m |
| Peso | 7,5 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : RAMPA SOLO SALITA 796777
Norma: EN 131 - Decreto 96 333 - Etichetta 65
Accesso in altezza per lavori professionali non permanenti e non ripetitivi.
Struttura in profilato tubolare di alluminio rinforzato.
Gradini monoblocco 80 mm incassati.
Articolazioni in ghisa d'alluminio.
Piano poggia-piedi: 250 x 250 mm
Piano poggia-utensili con alloggiamento e gancio porta-secchio.
Carico 150 kg, testato a 260 kg
Altezza sbarra di protezione: 638 mm
Consiglio di sicurezza: tutte le attrezzature per l'accesso in altezza vanno controllate annualmente.
Accesso in altezza per lavori professionali non permanenti e non ripetitivi.
Struttura in profilato tubolare di alluminio rinforzato.
Gradini monoblocco 80 mm incassati.
Articolazioni in ghisa d'alluminio.
Piano poggia-piedi: 250 x 250 mm
Piano poggia-utensili con alloggiamento e gancio porta-secchio.
Carico 150 kg, testato a 260 kg
Altezza sbarra di protezione: 638 mm
Consiglio di sicurezza: tutte le attrezzature per l'accesso in altezza vanno controllate annualmente.
7 levels step ladder
Punti di forza
Provvista di piedini antiscivolo.
Applicazioni
Professional and domestical use
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di pioli | 7 |
|---|---|
| Altezza massima di esercizio | 3,49 m |
| Peso | 7,5 kg |
| Altezza della piattaforma | 1,59 m |
| Tipologia | marcapiede |
| Lunghezza ripiegata | 2,44 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione