RAMPA SOLO SALITA 796775

Scala

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:796775
Rubix:170000000533300
EAN:3660338043529
RAMPA SOLO SALITA 796775

Riepilogo info tecniche

Numero di pioli5
Altezza massima di esercizio3,02 m
Peso5,9 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RAMPA SOLO SALITA 796775


Norma: EN 131 - Decreto 96 333 - Etichetta 65

Accesso in altezza per lavori professionali non permanenti e non ripetitivi.
Struttura in profilato tubolare di alluminio rinforzato.
Gradini monoblocco 80 mm incassati.
Articolazioni in ghisa d'alluminio.
Piano poggia-piedi: 250 x 250 mm
Piano poggia-utensili con alloggiamento e gancio porta-secchio.
Carico 150 kg, testato a 260 kg
Altezza sbarra di protezione: 638 mm
Consiglio di sicurezza: tutte le attrezzature per l'accesso in altezza vanno controllate annualmente.
5 levels step ladder

Punti di forza

Provvista di piedini antiscivolo.

Applicazioni

Professional and domestical use

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di pioli5
Altezza massima di esercizio3,02 m
Peso5,9 kg
Altezza della piattaforma1,12 m
Tipologiamarcapiede
Lunghezza ripiegata1,94 m
157,94 IVA esclusa
/ Unità
192,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di pioli

Altezza massima di esercizio

Peso

Altezza della piattaforma