RAMPA SOLO SALITA 887545

Scala

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:887545
Rubix:999210312054000
EAN:3660338409059
RAMPA SOLO SALITA 887545

Riepilogo info tecniche

Numero di pioli8
Altezza massima di esercizio3,82 m
Peso8,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RAMPA SOLO SALITA 887545


Norma: EN 131 - Decreto 96 333 - Etichetta 65

Accesso in altezza per lavori professionali non permanenti e non ripetitivi.
Struttura in profilato tubolare di alluminio rinforzato.
Gradini monoblocco 80 mm incassati.
Articolazioni in ghisa d'alluminio.
Piano poggia-piedi: 250 x 250 mm
Piano poggia-utensili con alloggiamento e gancio porta-secchio.
Carico 150 kg, testato a 260 kg
Altezza sbarra di protezione: 638 mm
Consiglio di sicurezza: tutte le attrezzature per l'accesso in altezza vanno controllate annualmente.

Punti di forza

Provvista di piedini antiscivolo.

Applicazioni

Professional and domestical use

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di pioli8
Altezza massima di esercizio3,82 m
Peso8,3 kg
Altezza della piattaforma1,82 m
Tipologiascaletta
Lunghezza ripiegata2,68 m
277,48 IVA esclusa
/ Unità
338,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di pioli

Altezza massima di esercizio

Peso

Altezza della piattaforma