RAMPA SOLO SALITA 866305

sgabello a scaletta con ruote

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866305
Rubix:170000000540579
EAN:3660338204616
RAMPA SOLO SALITA 866305

Riepilogo info tecniche

Numero di pioli2
Altezza massima di esercizio0,425 m
Peso3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RAMPA SOLO SALITA 866305


Standard: NF EN14183

Sgabello a scaletta blu con ruote e un tappetino in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza.
Pratico: Le sue ruote girevoli sono retrattili e si bloccano istantaneamente quando ci si sale sopra. Questo permette di avere le mani libere per spostare lo sgabello e garantisce la massima sicurezza nell'utilizzarlo!
Capacità massima di carico di 150 Kg.
Diametro: 450 mm, altezza: 425 mm (altezza dello scalino intermedio: 215 mm).

Punti di forza

Molto utile nelle officine e negli uffici

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di pioli2
Altezza massima di esercizio0,425 m
Peso3 kg
Altezza della piattaforma0,425 m
Tipologiasgabello a scaletta con ruote
€ 83,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione