1/4 & 1/2 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - 69 PIECES - RB 69 M 897510

RB 69 M - SET DI BUSSOLE E PUNTE ESAGONALI DA 1/4" E 1/2" - 69 PEZZI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:897510
Rubix:999240412003280
EAN:3660338498497
1/4 & 1/2 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - 69 PIECES - RB 69 M 897510
brand logo
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi69
Quadro di trascinamento1/4 - 1/2 ''
Documenti

Dettagli del prodotto : 1/4 & 1/2 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - 69 PIECES - RB 69 M 897510


PRATICA:
Disegno del contenuto sulla parte superiore della valigetta
Inserto in schiuma bicolore per una facile identificazione delle parti mancanti
ROBUSTO:
Custodia in bi-materiale per una maggiore durata e per evitare che la scatola scivoli
Chiusure in metallo per una chiusura sicura
FACILE CONSERVAZIONE:
Schiuma con posizione preimpostata per ogni elemento
Stabilizzatore sotto la custodia per uno stoccaggio verticale
MOBILE: maniglia in bi-materiale per un maggiore comfort durante il trasporto
PER LE ZONE DIFFICILI: cricchetto a 72 denti con testa sottile
FACILE DA USARE: Prese in cromo vanadio con zigrinatura per una presa migliore
COMFORT: Impugnature ergonomiche per un maggiore comfort durante l'uso prolungato
QUALITÀ PROFESSIONALE: Testiamo rigorosamente tutti i nostri prodotti ROEBUCK secondo i più alti standard industriali e offriamo una garanzia a vita che copre la riparazione o la sostituzione.
1/4"
11 bussole esagonali (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm)
1 giunto universale
1 barra di estensione (75 mm)
1 maniglia di rotazione
1 accoppiatore (da 1/4" dr. a 1/4" esagonale)
22 punte: PH (1-2-3), PZ (1-2-3), SLOT (4,5-6,5-8 mm), HEX (2-2,5-3-4-5-6 mm), profilo TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
Cricchetto da 1 1/4" a 72 denti

1/2"
13 bussole esagonali (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm)
2 bussole per candele (16 mm e 21 mm)
1 giunto universale
2 barre di estensione (125 mm e 250 mm)
1 testa a T scorrevole 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 accoppiatore (da 1/2" dr. a 1/2" 8mm esagonale)
1 cricchetto da 1/2" a 72 denti
10 punte 8mm × 30mm: HEX (6-8-10-12-14), profilo TORX (T40-T45-T50-T55-T60)

Dimensioni del set: 400 × 260 × 80 mm

Punti di forza

Un set completo per le esigenze di tutti i giorni

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi69
Quadro di trascinamento1/4 - 1/2 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
229,00 IVA esclusa
/ Unità
279,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione