00510665-ARTICOLO ARP20-F02E

Regolatore di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARP20-F02E
Rubix:999221025043833
Produttore:ARP20-F02E
EAN:3618035552554
00510665-ARTICOLO ARP20-F02E

Documenti

Dettagli del prodotto : 00510665-ARTICOLO ARP20-F02E


L'ARP è un regolatore di precisione modulare ad azionamento diretto. Una manopola di regolazione bloccata consente di impostare la pressione e di bloccarla per evitare modifiche accidentali. La serie ARP20/30/40 è dotata di una funzione di controflusso che scarica la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido. Le applicazioni speciali includono (10) conformi alla camera bianca, (20) senza rame, senza fluoro e (21) conformi alla camera bianca, senza rame, senza fluoro e senza silicio.
•Air consumption decrease by 80% from the existing product (ARP3000).
•Allows precise control of air pressure.
•Standard backflow function (ARP20K/30K/40K).
•Standard digital presure switches.
•Compatible with the new AC spacers.

Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: E (Square Embedded Pressure Gauge w/Limit Indicator)
Specifications: 0.005 to 0.4MPa Setting
Pressure Unit: Nameplate & Pressure Gauge in Imperial Units

Punti di forza

Direct operated precision regulator
3 types of set pressure allow more freedom in designing a circuit
Backflow function

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
72,84 IVA esclusa
/ Unità
88,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione