FILTRO PER VUOTO 1 CPL. 3116672

RICAMBI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Piab:3116672
Rubix:170000000514300
Produttore:31.16.672
FILTRO PER VUOTO 1 CPL. 3116672

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FILTRO PER VUOTO 1 CPL. 3116672


To filter dust and other small particles from the vacuum flow. Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump. Replaceable filter element. Available with special filter element with increased filter area.
FILTRO X VUOTO 1" COMPLETO

Punti di forza

Removes Dust and small particles in vacuum flow Greatly reduces operational risk/breakdown
High strength plastic composite
10 micron efficiency
Clear bowl gives visual indication of contamination

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiag1
Codice doganale84811005
€ 57,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione