200210091-RIDUTTORE VF 27 N 20 P27 B3
Riduttore a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:VF27N20P27B3
Rubix:170000000719675
Produttore:200210091

Documenti
Dettagli del prodotto : 200210091-RIDUTTORE VF 27 N 20 P27 B3
La serie VF/W è conosciuta in tutto il mondo: è riuscita a combinare una qualità senza compromessi con una tecnologia all'avanguardia e un prezzo conveniente. La flessibilità assoluta è garantita dall'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la Serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per la sua lunga durata e affidabilità. Infine, la Serie VF/W può essere completata con la scelta di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere abbinati alla Serie VF/W, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa. Siete alla ricerca di un motoriduttore a protezione avanzata adatto per i settori Food&Beverage, Chimico e Farmaceutico e per gli ambienti più difficili in generale?
Punti di forza
-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 20 |
|---|---|
| Grandezza | 27 mm |
| Coppia | 13 N.m |
| Tipologia | riduttore a vite senza fine |
| Forma costruttiva | montaggio a flangia |
| Interasse del fissaggio | 94,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
