2G22013331-RIDUTTORE W R 63 U 300 P71 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:WR 63 U 300 P71 B5 B3
Rubix:160000000486902
Produttore:2G22013331
2G22013331-RIDUTTORE W R 63 U 300 P71 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione300
Forma costruttivau
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G22013331-RIDUTTORE W R 63 U 300 P71 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7100 g
Rapporto di riduzione300
Forma costruttivau
Tipo di imboccop(iec)
206 mm
160 mm
Paese d'origineIT
327,18 IVA esclusa
/ Unità
399,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore