GN.31141-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-28
Rondella
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN184-28
Rubix:160000000517925
Produttore:GN 184-28




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31141-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-28
Le rondelle GN 184 sono generalmente utilizzate sugli alberi per il montaggio di volantini con chiavetta assiale.
Rondelle per viti
Applicazioni
Per il montaggio di volantini con chiavetta assiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,4 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore