U09360008 936 A_8X10 INNESTO CON MOLLA -E-
Rubinetti rapidi universali a sfere con molla a spirale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:936 A 8X10
Rubix:160000000342607
Produttore:U09360008
EAN:8010239065666

Documenti
Dettagli del prodotto : U09360008 936 A_8X10 INNESTO CON MOLLA -E-
Corpo in ottone nichelato con manicotto in materiale plastico antiurto
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x120 mm |
|---|---|
| Peso | 99 g |
| Pressione di esercizio | 18 bar |
| Materiale | ottone nichelato con manicotto in plastica antiurto |
| Connessione | innesto con molla a spirale per tubo flessibile ø 8x10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
