0000440169065-CUSCINETTO A RULLINI NRA2X11,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRA2X11,8-G2/0-10
Rubix:170000000702126
Produttore:0000440169065
EAN:4054363107117
0000440169065-CUSCINETTO A RULLINI NRA2X11,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno2 mm
Lunghezza11,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000440169065-CUSCINETTO A RULLINI NRA2X11,8-G2/0-10


Cuscinetti a rullini NRA, secondo DIN 5402-3/ISO 3096, forma A, faccia piana, profilo terminale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,29 g
Diametro esterno2 mm
Lunghezza11,8 mm
11,8 mm
11,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,06 IVA esclusa
/ Unità
0,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione